曜日別特売
6800LLUC3/5K 深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ) 60993906

深溝玉軸受 6800形6800LLUC3/5K

商品レビューを投稿する
この商品は内径dなど66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
60993906
品番
6800LLUC3/5K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
5
面取寸法r(mm)
0.3(最小)
質量(g)
5
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする