NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6800形
6805JRZZC3/L448
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
内径d
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
60994037
品番
6805JRZZC3/L448
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
質量(g)
22
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方