NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 7200形
7218CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径d
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
注文コード
60996383
品番
7218CDB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
90
内径(mm)
90
外径D(Φmm)
160
外径(mm)
160
面取寸法rs(mm)
2
面取寸法r1(mm)
1
参考質量(g)
4360
幅(mm)
60
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方