曜日別特売
KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61055130

 

KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61055130
KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61055130
KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61055130
KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61055130
KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61055130
KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61055130
KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61055130

空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズM
シルバーグレー
内容量1セット注文コード61055130品番KF102-KS041
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベストシルバーグレーサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)44着丈(cm)64素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61055130KF102-KS04172094596KF102-KS064KF102-KS041 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72094596空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス1セット
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする