ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの LED電球
ハタヤリミテッドの その他LED電球
軽便LEDランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61082008
品番
LK-10L
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト
本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由
本体に照明ON/OFFスイッチ付
高効率反射板付
用途
イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、
店舗の補助照明、インテリア照明などに。
トラスコ品番
819-4044
全長(mm)
(本体)237.5、(クリップ部)150
質量(kg)
0.82
摘要
屋内用、スイッチ付き
定格
100V・10W(50/60Hz兼用)
寸法(Φmm)
136
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
電線仕様-心数(C)
2
明るさ(Lm)
800
クリップ可能幅(cm)
5
電球の種類
LED
注意
※電源電圧はAC100Vの前後10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は一般的用途を想定して設計しております。溶接現場など過酷な用途には適しておりません。