オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 電球型蛍光灯
オーム電機の D型蛍光灯
ecodeQ スパイラル球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
61082577
品番
EFD25ED/18-SP-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
白熱電球100W相当の明るさです。
長時間点灯する場所におすすめです。
ECOdeQ エコデンキュウ
口金
E26
定格消費電力(W)
18.0
全長(mm)
130
質量(g)
約77
外径(Φmm)
54
全光束(Lm)
約1250
定格入力電流(A)
0.32
点灯色
昼光色