カードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 61143819 品番 CH-110-BK
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

薄くてコンパクト!探しやすくて、取り出しやすい。
磁気層面の汚れや剥離を防ぐ磁気層面保護シート使用。
メモ、伝票や領収書なども収納できる。(CH-120にはパスポートも入ります。)
大きいカード(B8判)も入る。

サイズB8判 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×80×5 材質表紙材:発泡塩ビ製 収納枚数(枚)10 仕様タテ型・10枚用・5段・2面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする