コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリヤーブック
コレクトの 固定式クリヤーブック
クリアブック(薄型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144564
品番
S-544
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
いちばん薄いポケットファイル
サイズ
A4用
ポケット数
10
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
305×223×2
ポケット内寸法(mm)
300×214
色
クリア