コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリヤーブック
コレクトの 固定式クリヤーブック
クリアブック(薄型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144607
品番
S-566
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
いちばん薄いポケットファイル
サイズ
A6用
ポケット数
10
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
156×118×2
ポケット内寸法(mm)
152×110
色
クリア