キングジム
ダブルリングノート テフレーヌ フラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
61145063
品番
9804TEキイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
書くときにリングが手にふれない。
すぐ書けて、書きやすい効率アップ リングノート。
書きやすいセパレートリング。
すぐ書けるブックマークフラップ。
移動式ポケット。
書ける背見出し。
付属品
移動式ポケット1枚付き
材質
不透明PP表紙
色
黄
サイズ
A5変形
枚数
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約166×215×11
行数
27
罫
横
罫幅(mm)
7
アズワン品番
64-8279-01