曜日別特売
9805TEミト ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム 61145133

9805TEミト ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム 61145133
9805TEミト ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム 61145133
9805TEミト ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム 61145133
9805TEミト ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム 61145133
9805TEミト ダブルリングノート テフレーヌ フラップ キングジム 61145133

ダブルリングノート テフレーヌ フラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード61145133品番9805TEミト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430

書くときにリングが手にふれない。
すぐ書けて、書きやすい効率アップ リングノート。
書きやすいセパレートリング。
すぐ書けるブックマークフラップ。
移動式ポケット。
書ける背見出し。

付属品移動式ポケット1枚付き材質不透明PP表紙サイズセミB5枚数30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×254×11行数32罫幅(mm)7アズワン品番64-8279-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする