エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 手術用踏み台
500x500x 288mm 踏台 樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61146069
品番
EA903AL-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,310
販売価格(税別)
¥
62,100
バスケットに入れる
高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)
アズワン品番
65-3895-15