エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
AC100V/7.3W/E26 電球/LED 昼白色/調光
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61147925
品番
EA758XR-522A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。
仕様
●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応
アズワン品番
65-3889-62