トヨパック ECOUplus

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61148999 品番 TP20E-CEA4-D-INVP-03
参考基準価格(税別)¥448,910 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !

タンク容量(L)18 電源容量(kVA)5 電動機(kW)2.2 (4P) 電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3) 定格電流(A)(50/60Hz)10.4(AC200V)/9.3(AC200V)・9.1(AC220V) ポンプ容量(cm3/rev)16.7 最高使用圧力(MPa)8 圧力調整範囲(MPa)6〜8 吐出し量(L/min)25/30(1500/1800min-1 無負荷時) 使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当) 質量(kg)52 タイプシャープカット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする