パッケージ画像

NO839 パンク修理キット パワーバルカシール 補充用[増量セット] 大橋産業(BAL) 61150173 NO839 パンク修理キット パワーバルカシール 補充用[増量セット] 大橋産業(BAL) 61150173

パンク修理キット パワーバルカシール 補充用[増量セット]

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61150173 品番NO839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

No.831 パワーバルカシールタイプ専用補充品
チューブレスタイヤの完全修理用
増量セット

用途パンク修理キット パワーバルカシール 適合オートバイ〜普通車 セット内容エコセメント×2チューブ、パワーバルカシール×8本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ご使用前はメーカーHPを必ずご確認ください。
※エコセメントは火気の近くで使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

パンク修理キットのメーカーが出している、修理キット同梱の修理剤補充セット。
なので、安心感があります。

対象商品:
61150173
2024-05-07
用途:
自動車のタイヤのパンク修理

このパンク修理キットが一番信頼できます。ほかの製品をいろいろためしましたが、やっぱりこの製品が安心できます。

対象商品:
61150173
2021-04-05
用途:
パンク修理
製造業

他の海外製のほうが安かったですが、今まで使って問題なかったので安心を買う意味でこちらを購入しました。

2025-02-24
用途:
チューブレスタイヤのパンク修理
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ふつうの釘程度のパンク修理なら全く問題なし、ただスクリュービスの穴だと意外に大きくもう少し太いシールが欲しい。

2024-10-10
用途:
タイヤパンク修理
一般社団法人日本ろう者スキー協会 様 (サービス業)

商用バンのタイヤは思いのほか硬く、インサートツールが奥深くまで刺さりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする