8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 18kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61157610
品番
RC0603FR-0718KL
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
値下げ
¥
119
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:18kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番
65-6993-19