スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
H型オーバル座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61159763
品番
HO10×35
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。
ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
70
ねじ径A
M10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100