スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
ブリストル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61160165
品番
B115
参考基準価格(税別)
¥13,550
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。
継目にすき間がなく運搬物が落ちません。
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。
番号
No.115
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
22
厚さ(mm)
鋼板:3.0、コンベアーベルト:11〜14
箱入数
55個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100