YAGEO
SMDレジスタ 8.25kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61161374
品番
RC0402FR-078K25L
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.25kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-6997-70