pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687

pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687
pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687
pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687
pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687
pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687
pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687
pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687
pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687
pg80-orangep-3-6-s 関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 61162687

関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用) 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(6kg)
注文コード
61162687
品番
pg80-orangep-3-6-s
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

スプレーガン塗装用のセットです。

使用方法
※下塗りにオレンジ(別売り)を塗装して下さい。
1.下塗りが乾燥後、オレンジパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
用途
塗料
セット内容
PG80 オレンジパールベース 3kg (3コート用) / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 3kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
色
オレンジパール(3コート用)
配合
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6L
危険物の性状
非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※画像はプラサフグレーを塗装後、下塗りにPG80 #480オレンジを塗装し、オレンジパールを塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする