東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)
東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)の 船舶艤装品
東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)の 舷窓/扉/ハッチ
東洋電気工具製作所製 旋回窓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61176021
品番
S-25_Toyo
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
旋回窓は船舶のフロントグラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ視界を確確保することによって、操業・作業等の安全を期すことができます。
電源(V)
24
消費電力(W)
20
外形(mm)
295
ガラス部
250mm
回転数
2300r.p.m
取付穴径(mm)
270
ガラス厚(mm)
5-8