コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61238066 品番13670024
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。
剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。
装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。

仕様フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可 適合フォーク:純正フォーク 幅(mm)ハンドルエンド:最小692 角度(°)ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10 適合ハンドルセパレートハンドル ブラック(付属) 主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20 適合ホイール純正ホイール、GALE SPEEDホイール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする