cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081

cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081
cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081
cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081
cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081
cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081
cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081
cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081
cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081
cc-rbrown-4l 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン PROST's 61257081

関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライトブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード61257081品番cc-rbrown-4l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。
※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

使用方法
1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。
2.調合したキャンディーカラーを塗装する。
※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。
3.クリヤーを塗装して完成です。
配合
キャンディーカラー100:硬化剤 5
※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。
用途
塗装
内容
キャンディーカラー ライトブラウン 4L(3520g)(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)
危険物の数量
4L
色
ライトブラウン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
別途、PG80用の硬化剤が必要です。合わせてお買い求め下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする