曜日別特売
CH-T2522GY WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ 61266777

 

CH-T2522GY WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ 61266777
CH-T2522GY WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ 61266777
CH-T2522GY WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ 61266777
CH-T2522GY WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ 61266777

WOODSTYLE セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード61266777品番CH-T2522GY
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,116
販売価格(税別)
5,560

空間に映える木目調ダイヤルでカンタン直感操作
質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。視認性と操作性に優れた木目調ダイヤルを採用し、回すだけの簡単操作で1200W/600Wの2段階温風切替が可能です。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトな本体は、上下手動ルーバーで吹き出し方向の調整にも対応。転倒時に自動で電源が切れるオフ機能も備え、安全性にも配慮しています。落ち着いた色合いとミニマルなデザインが、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。

用途暖房材質PP質量(kg)2グレー消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11.5×36.5電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする