LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61282219 品番172-VG-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる屋内用リピータスイッチです。コンパクト設計で、温度環境の厳しい場所や小さいスペースでも設置いただけます。

ポート数3ポート 電源PoE コネクタ形状RJ-45 インターフェース10/100/1000BASE-T 最大延長(m)1000 伝送速度(Mbps)10/100/1000 伝送方法メーカー独自方式
注意
※・伝送速度は、使用する端末によって自動で切り替わります。接続端末の速度設定は、オートネゴシエーションでお使いください。(固定速度設定はサポートしておりません)
※・60W PoE Outポートは、接続されたデバイスがPoE対応であるかにかかわらず強制的に電力供給を行います。PoE非対応の機器は絶対に接続しないでください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする