60W対応 Passive PoEインジェクタ HPI-XG60PP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61282316 品番174-SG01-0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最大60W出力可能なPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10〜+40℃/30W:-10〜+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。
HPI-XG60PPは、最大60W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPassive PoEインジェクタです。
動作温度が60W:-10〜+40℃/30W:-10〜+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。
10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。
コストパフォーマンスに優れた、産業用PoEインジェクタです。

ポート数IN ×1/OUT ×1 電源AC90〜264V コネクタ形状RJ-45 インターフェース10/100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T
注意
※Passive PoE(PoE強制出力)のため、PoE非対応機器は接続しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする