NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 船舶艤装品
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 弁/継手/配管/バルブ
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61325208
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途
海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用
材質
高純度亜鉛
長さ(mm)
30
シャフト径(Φmm)
34
外径(Φmm)
60