プロペラ防蝕亜鉛二ツ割

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61325235 品番-
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。

用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用 材質高純度亜鉛 長さ(mm)35 シャフト径(Φmm)38 外径(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする