COTEK製 バッテリー充電器 CX1225

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362781 品番CX1225-COTEK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

大容量 DC12V 25A
同時に複数台のバッテリー充電可能!
様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定
誤接続しても故障しない安全設計
電源モード・スリープモードを搭載。
同時に複数のバッテリーへ充電可能
力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載
オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能

付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX1225 質量(kg)1.7 出力2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート13.5 / 13.8V 周波数範囲47〜63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)14.4/ 14.7 充電電流(A)25 電流範囲(A)0-25 動作温度(℃)-20〜+50 消費電流4.1A/100VAC 動作湿度(%RH)20〜90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする