※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMX083905-UH DP8020 MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル 61372099 SOMX083905-UH DP8020 MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル 61372099 SOMX083905-UH DP8020 MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル 61372099 SOMX083905-UH DP8020 MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル 61372099

MVX ドリル用インサート SOMX-UH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.5 注文コード61372099 品番SOMX083905-UH DP8020
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナーRなど8種類から選べます 他の種類を見る

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。

用途
焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ
刃先強化形内刃用
適合ドリル径(mm)23〜27.5 ブレーカUH コーナーR(mm)0.5 穴径d1(Φmm)【インサート取付】4.04 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)3.9 逃げ角(°)【主切れ刃】11 内接円IC(mm)8.3
注意
※DP8020は、内刃専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする