LEDインテリアスタンドライト DXLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ランプ:LEDフィラメント球2.5W(E26口径) 光色:キャンドル色2200K 材質・塗装:鋼板・真鍮色メッキ、ガラス・スモーク色塗装 サイズ:Φ150×高さ225mm 質量:1kg 中間スイッチ:有(入切) コード長:2m(黒色コード) 光源寿命:20000時間 固有エネルギー効率:52.8lm/W 平均演色評価数:Ra80 注文コード61401255 品番DXL-81425
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ビンテージテイストのフィラメントランプとガラスセードのインテリアスタンドです。柔らかで温かみのあるキャンドル色の明かりが空間を演出。ガラスセードに映り込むランプのきらめきも美しくお部屋を彩ります。
ガラスセードはシンプルで美しいクリアガラスタイプとシックで深みのあるスモークガラスタイプの2タイプ展開です。

仕様ランプ:LEDフィラメント球2.5W(E26口径) 光色:キャンドル色2200K 材質・塗装:鋼板・真鍮色メッキ、ガラス・スモーク色塗装 サイズ:Φ150×高さ225mm 質量:1kg 中間スイッチ:有(入切) コード長:2m(黒色コード) 光源寿命:20000時間 固有エネルギー効率:52.8lm/W 平均演色評価数:Ra80 アズワン品番65-3676-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする