RF/同軸 アダプタ TRB プラグ-TRB ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61404107 品番ADRMF70.
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:直角 アダプター 変換(From)コネクタ:TRB 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 アズワン品番65-1614-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする