曜日別特売
1607090000 ターミナル ブロック ヘッダ 7POS TH WEIDMULLER 61414424

ターミナル ブロック ヘッダ 7POS TH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61414424品番1607090000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:7 定格電流:10A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクトアズワン品番65-1519-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする