これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61443744 品番 GA-KB008
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。

用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト 内径(Φmm)90 呼び径(給水管)75 外径(Φmm)150 管種(適用)VP・VU管呼75、SGP管呼80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする