TRUSCO
TRUSCOの 筆記用具
TRUSCOの マーカー/蛍光ペン
TRUSCOの 工業用マーカー/アートマーカー
クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
61448678
品番
TKK-10SR
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途
多くの工業用素材のマーキングに。
トラスコ品番
161-3097
長さ(mm)
40
色
赤
質量(g)
5
インク色
赤
太さ(mm)
7
商品タイプ
詰め替え用
繰り返し・詰め替え
対応