TRUSCO
TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
TRUSCOの 温度計・温湿度計
TRUSCOの 温湿度計・熱中対策温湿度計
小さい温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61472033
品番
SDTH-55
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
用途
温度、湿度の環境測定に。
トラスコ品番
160-6377
幅(mm)
55
高さ(mm)
56
質量(g)
40
奥行(mm)
21
電源
単4乾電池×1個(付属)
最小表示
1%
測定項目
温度、湿度
測定対象
温度、湿度の環境測定
最小表示(℃)
0.1