EBERLE
EBERLEの バッグ・キャップ
EBERLEの バッグ
EBERLEの リュック
ハイスピードパック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コヨーテブラウン
注文コード
61476933
品番
X41MC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥87,285
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントを上下に分ける仕切りは折りたたんでスペースをつなげることもできます。
トラスコ品番
148-7754
材質
420デニールリップストップナイロン
幅(mm)
279
質量(kg)
2.5
色
コヨーテブラウン
高さ(mm)
559
奥行(mm)
191
容量(L)
29