スパイラルマグネットコンベア

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61481359 品番 KSC-W1115
参考基準価格(税別)¥727,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。

材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス 全長(mm)1696 質量(kg)46 電源三相AC 200/220V モーター容量40W 速度30/36rpm 電源コードなし 直径(mm)114.3 処理能力(kg/h)250 用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。 トラスコ品番149-2656
注意
※60mm以上の長い切りくずでは使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする