DUNLOP(ダンロップ)
SPORTMAX Q5A
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
17
17
16
18
タイヤサイズ
120/60ZR17M (55W) TL
110/70R17M 54H TL
120/60R17M 55H TL
130/70ZR16M (61W) TL
120/60ZR17M (55W) TL
120/70ZR17M (58W) TL
110/80ZR18M (58W) TL
140/60R17M 63H TL
140/70R17M 66H TL
150/60R17M 66H TL
140/60R18M 64H TL
150/60R18M 67H TL
160/60ZR17M (69W) TL
170/60ZR17M (72W) TL
180/55ZR17M (73W) TL
190/50ZR17M (73W) TL
190/55ZR17M (75W) TL
200/55ZR17M (78W) TL
150/70ZR18M (70W) TL
160/60ZR18M (70W) TL
速度記号/荷重表示
55W
54H
55H
61W
55W
58W
63H
66H
64H
67H
69W
72W
73W
75W
78W
70W
タイヤ幅(mm)
120
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61501337
品番
354879
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
タイヤサイズ
120/60ZR17M (55W) TL
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
17
速度記号/荷重表示
55W
偏平率(%)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません