SPORTMAX Q5A

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61501416 品番 354882
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
タイヤサイズ160/60ZR17M (69W) TL タイヤ幅(mm)160 リム径(inch)17 速度記号/荷重表示69W 偏平率(%)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
走行会

サーキット走行会用に購入。
ほぼほぼハイグリップタイヤ性能です。

2024-05-22
用途:
二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ロードスポーツ2から履き替え、公道使用、峠使用では必要十分な性能。
寿命にも期待。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする