DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の スクータータイヤ
SCOOTSMART2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
14
偏平率(%)
70
注文コード
61501504
品番
355139
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
タイヤ幅・リム径・偏平率
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤサイズ
120/70-14MC 55S TL
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
14
速度記号/荷重表示
55S
偏平率(%)
70
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません