APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058

APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058
APH-R12B-MH ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ 61515058

ぐるポカ パネルヒーター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
モスグレー
内容量1台注文コード61515058品番APH-R12B-MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】
アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。
ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。
電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。

モスグレー質量(g)860コード長さ(m)1.8消費電力120W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1380×30×320温度調節3段階表面温度(℃)45~55

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 窓際の作業机での仕事

従来は部屋は暖かく足元が冷たいと苦情がありました。 硬い衝立のようなパネルヒータでは机の下の構造が邪魔で設置できなかった。 自立式でフレキシビリティーが高いので 完全固定しなくても使えると好評

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする