Palmy Sports
Palmy Sportsの 自転車ブレーキ関連
Palmy Sportsの ブレーキレバー/シフトレバー
Palmy Sportsの ブレーキレバー
ブレーキレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
61572334
品番
PS-3032ADV
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
3フィンガーレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容
左右セット
レバー形式
3フィンガー
色
ブラック
材質
レバー:アルミニウム、ブラケット:アルミニウム
質量(g/ペア)
208