Palmy Sports
Palmy Sportsの 自転車ブレーキ関連
Palmy Sportsの ブレーキレバー/シフトレバー
Palmy Sportsの ブレーキレバー
ブレーキレバー SHORT REACH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
61572368
品番
PS-340PDV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ショートリーチレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容
左右セット
色
ブラック/シルバー
材質
レバー:アルミニウム、ブラケット:樹脂
質量(g/ペア)
185