Palmy Sports
Palmy Sportsの 自転車ブレーキ関連
Palmy Sportsの ブレーキレバー/シフトレバー
Palmy Sportsの ブレーキレバー
ブレーキレバー SHORT REACH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
61572386
品番
PS-340PV
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ショートリーチレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容
左右セット
材質
レバー:樹脂/スチール、ブラケット:樹脂
色
ブラック
質量(g/ペア)
180