画像準備中

チューブパイプリヤバスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード61572675 品番RB-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

パイプ構造にしたことで同容量の金属バスケットと比べ半分の重量のリヤバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
取り付け穴の増加により、よりさまざまなリヤキャリアに対応

付属品取付金具 材質樹脂 幅(mm)350 グレー 高さ(mm)210 質量(g)1100 奥行(mm)485 容量(L)約25 耐荷重(kg)15 底部寸法(幅×奥行)(mm)240×380
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02717727
2025-03-14
用途:
子供の自転車に
その他業種

購入前に寸法を測っていたが、実物を装着してみるとデカいの一言。このワンサイズ上の商品を買わなくて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする