スライドベース

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61576778 品番SB132M
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

汎用モータ スライドベース。

仕様【基礎ボルト】寸法FD×L:M10×125、寸法FH(mm):90、寸法FW(mm):45 概略質量(kg)5 寸法X(mm)60 寸法BM(mm)350 寸法BN(mm)310 寸法BG(mm)25 寸法BE(mm)110 寸法BF(mm)140 寸法BH(mm)45 寸法BZ(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47289453
2024-05-22
用途:
予備のモーター用!
その他業種

ずいぶん前に購入後やっと使用することが出来ました。運転中モーターのOHのための予備モーターに交換。予備に購入してて良かった(*^-^*)

対象商品:
47289593
2020-10-22
用途:
1.5kw のモーター取り付け
建設業・工事業

機器とモーターの動力伝達がVベルトということでベースを見つけていましたが他社製品は結構な値段がしたので格安のこの製品にしました。機能的には他社製品を使った事は有りませんが、ほぼ同じだと思います。画像が無いのが残念でした

対象商品:
47289566
2017-09-25
用途:
食品機械のVベルトのテンション調整をしやすくするため、モーター固定方法を改造した。
有限会社四国マテハン 様

従来モーターをスライドさせてVベルトを張る作業がしにくかったが、このスライドベースを追加することにより極めてしやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする