NBブレーキモータ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.75 電源(V)ブレーキ:200/200・220(50/60Hz) 注文コード61576814 品番MKS1097M-6
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は出力・電源・電圧など28種類から選べます 他の種類を見る

高効率:トップランナー基準値クリアー!
省エネ:ランニングコスト大幅低減!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一!
インバータとの組合せ運転可能
欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応
ノンアスベスト材の仕様
ブレーキ弛めハンドル付
ブレーキの保守が容易
プラスチック製薄形端子箱の採用

出力(kW)0.75 定格電圧(V)200/200・220 定格周波数(Hz)50/60 取付方式鋼板フレーム 屋内IMB3(F11)端子箱付 仕様枠番号:80M〜160L、【口出線】方式:132M以下:端子台方式、160M以上:ラグ方式、(本数)モータ用:80M〜112M:3本、132S以上:6本、ブレーキ用:2本 その他腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと モジュール【パワー】80M:端子箱一体形、90L以上:端子箱内蔵形 電源(V)ブレーキ:200/200・220(50/60Hz) 規格適合:JIS C 4213、効率:JIS C 4034-30:2011(IE3相当) 温度(℃)周囲条件:-15〜+40 湿度(%RH)周囲条件:85以下 回転方向CCW(負荷側より見て反時計方向) 制動トルク150/180%(50/60Hz) 制動方式直流無励磁作動形(乾式) 塗装色マンセルN1.2(黒色) 始動方式3.7kW以下:直入始動、5.5kW以上:-△始動 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス本体:155(F)、ブレーキ:120(E) 標高(m)周囲条件:1000以下 保護方式本体:IP44、ブレーキ:IP20 端子箱取付位置(脚取付形):負荷側から見て左横側、引込口方向(脚取付形):下向き、材質:80M:エンジニヤリングプラスチック、90L〜132M:鋳物、160M以上:鋼板 時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする