出力(kW)2.2定格電圧(V)200/200・220定格周波数(Hz)50/60取付方式鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)仕様枠番号:80M~160L、【口出線】方式:132M以下:端子台方式、160M以上:ラグ方式、(本数)モータ用:80M~112M:3本、132S以上:6本、ブレーキ用:2本その他腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきことモジュール【パワー】80M:端子箱一体形、90L以上:端子箱内蔵形電源(V)ブレーキ:200/200・220(50/60Hz)規格適合:JIS C 4213、効率:JIS C 4034-30:2011(IE3相当)温度(℃)周囲条件:-15~+40湿度(%RH)周囲条件:85以下回転方向CCW(負荷側より見て反時計方向)制動トルク150/180%(50/60Hz)制動方式直流無励磁作動形(乾式)塗装色マンセルN1.2(黒色)始動方式3.7kW以下:直入始動、5.5kW以上:-△始動外被構造全閉外扇型耐熱クラス本体:155(F)、ブレーキ:120(E)標高(m)周囲条件:1000以下保護方式本体:IP44、ブレーキ:IP20端子箱取付位置(脚取付形):負荷側から見て左横側、引込口方向(脚取付形):下向き、材質:80M:エンジニヤリングプラスチック、90L~132M:鋳物、160M以上:鋼板時間定格S1(連続)