出力(kW)3.7
定格電圧(V)200/200・220
定格周波数(Hz)50/60
取付方式鋳物フレーム 屋内IMB5( L51)
仕様枠番号:80M〜160L、【口出線】方式:132M以下:端子台方式、160M以上:ラグ方式、(本数)モータ用:80M〜112M:3本、132S以上:6本、ブレーキ用:2本
その他腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと
モジュール【パワー】80M:端子箱一体形、90L以上:端子箱内蔵形
電源(V)ブレーキ:200/200・220(50/60Hz)
規格適合:JIS C 4213、効率:JIS C 4034-30:2011(IE3相当)
温度(℃)周囲条件:-15〜+40
湿度(%RH)周囲条件:85以下
回転方向CCW(負荷側より見て反時計方向)
制動トルク150/180%(50/60Hz)
制動方式直流無励磁作動形(乾式)
塗装色マンセルN1.2(黒色)
始動方式3.7kW以下:直入始動、5.5kW以上:-△始動
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス本体:155(F)、ブレーキ:120(E)
標高(m)周囲条件:1000以下
保護方式本体:IP44、ブレーキ:IP20
端子箱取付位置(脚取付形):負荷側から見て左横側、引込口方向(脚取付形):下向き、材質:80M:エンジニヤリングプラスチック、90L〜132M:鋳物、160M以上:鋼板
時間定格S1(連続)